Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er-Set Smart Seilsystem DiscLED I 4x 4W, Tunable White, Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4er-Set Smart Seilsystem DiscLED I 4x 4W, Tunable White, Satin
4er-Set Smart Seilsystem DiscLED I 4x 4W, Tunable White, Satin
4er-Set Smart Seilsystem DiscLED I 4x 4W, Tunable White, Satin
4er-Set Smart Seilsystem DiscLED I 4x 4W, Tunable White, Satin
4er-Set Smart Seilsystem DiscLED I 4x 4W, Tunable White, Satin
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-50109
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-50109
EAN/GTIN:
     4000870501092
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Seilsysteme 12V
einbauleuchten paulmann 230v

4er-Set Smart Seilsystem DiscLED I 4x 4W, Tunable White, Satin

  • Farbtemperatur: 2.700 - 6.500 K
  • Dimmbarkeit: Bluetooth App, mit entsprechendem Zubehör
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L: 1000 cm
  • Dimmbar: ja
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Komplettset aus Trafo, Seil, Spots und Montageanleitung
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Seilsystem
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • max. Seilabstand: 16 cm
  • Material: Kunststoff
  • Lichtfarbe: RGB
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 4x 4W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 21,4 W
  • Lampenleistung: 4 W
  • Kabeldurchmesser: 2,5 mm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Hersteller-Bestellzeichen: 501.09
  • Gewicht: 2,085 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: satin
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: PAUL-50109
  • Spannweite 500cm
  • Montageart: Systemgebunden
  • Material: Metall
  • Ideal für gerade, schräge und verwinkelte Räume
  • Dimmbar mit Smart Home
  • Funksystem: Bluetooth & BLE (2,4 GHz)
  • Intelligente Weißlichtsteuerung mit kostenloser Paulmann Home App oder Fernbedienung
  • Lichtfarbe der Spots individuell variierbar
  • Auch über den Lichtschalter ein- und ausschaltbar
  • Reichweite bis zu 25m im Freifeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,60*
€ 168,47*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 173,06*
€ 173,06*
€ 8,50*
ab € 145,46*
€ 178,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.