Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör DECOSYSTEMS Schirm WOLBI 1, Glas weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör DECOSYSTEMS Schirm WOLBI 1, Glas weiß
Zubehör DECOSYSTEMS Schirm WOLBI 1, Glas weiß
Zubehör DECOSYSTEMS Schirm WOLBI 1, Glas weiß
Zubehör DECOSYSTEMS Schirm WOLBI 1, Glas weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-60007
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-60007
EAN/GTIN:
     4000870600078
Suchbegriffe:
Dekoglas
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration

Zubehör DECOSYSTEMS Schirm WOLBI 1, Glas weiß

  • Marke: Paulmann
  • Material: Glas
  • Größe: Ø: 9 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Hersteller-Bestellzeichen: 600.07
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-60007
  • Produktart: Schirm
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 8 cm
Weitere Suchbegriffe: dekoglas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,30*
€ 7,30*
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 8,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,54*
€ 8,50*
ab € 6,22*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
60004
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.