Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip MaxLED 2,5m, 15W, 2700K, 1250lm, dimmbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip MaxLED 2,5m, 15W, 2700K, 1250lm, dimmbar, silber
LED Strip MaxLED 2,5m, 15W, 2700K, 1250lm, dimmbar, silber
LED Strip MaxLED 2,5m, 15W, 2700K, 1250lm, dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-71047
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-71047
EAN/GTIN:
     4000870710470
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip MaxLED 2,5m, 15W, 2700K, 1250lm, dimmbar, silber

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 1250 lm
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,078 kg
  • Farbe: silber
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 250∕ 1∕ 0,16 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: PAUL-71047
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 3
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,86*
€ 20,86*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 22,95*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,63*
€ 23,24*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,54*
€ 24,36*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,12*
€ 26,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.