Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip MaxLED Basisset 2,5m, 30W, 2700K, 2700lm, dimmbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip MaxLED Basisset 2,5m, 30W, 2700K, 2700lm, dimmbar, silber
LED Strip MaxLED Basisset 2,5m, 30W, 2700K, 2700lm, dimmbar, silber
LED Strip MaxLED Basisset 2,5m, 30W, 2700K, 2700lm, dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-71050
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-71050
EAN/GTIN:
     4000870710500
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip MaxLED Basisset 2,5m, 30W, 2700K, 2700lm, dimmbar, silber

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 250∕ 1∕ 0,16 cm
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: LED Strip
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 2700 lm
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Artikelnummer: PAUL-71050
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,078 kg
  • Farbe: silber
  • Abgabemenge: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 25,34*
€ 25,34*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,77*
€ 27,63*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,33*
€ 29,63*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,79*
€ 31,63*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,25*
€ 32,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.