Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stripe SimpLED OUTDOOR, Komplettset, 3m, 12W, 230/24V DC, 3000K, 420lm/m, IP65, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Stripe SimpLED OUTDOOR, Komplettset, 3m, 12W, 230/24V DC, 3000K, 420lm/m, IP65, weiß
LED Stripe SimpLED OUTDOOR, Komplettset, 3m, 12W, 230/24V DC, 3000K, 420lm/m, IP65, weiß
LED Stripe SimpLED OUTDOOR, Komplettset, 3m, 12W, 230/24V DC, 3000K, 420lm/m, IP65, weiß
LED Stripe SimpLED OUTDOOR, Komplettset, 3m, 12W, 230/24V DC, 3000K, 420lm/m, IP65, weiß
LED Stripe SimpLED OUTDOOR, Komplettset, 3m, 12W, 230/24V DC, 3000K, 420lm/m, IP65, weiß
LED Stripe SimpLED OUTDOOR, Komplettset, 3m, 12W, 230/24V DC, 3000K, 420lm/m, IP65, weiß
LED Stripe SimpLED OUTDOOR, Komplettset, 3m, 12W, 230/24V DC, 3000K, 420lm/m, IP65, weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-78905
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78905
EAN/GTIN:
     4000870789056
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Stripe SimpLED OUTDOOR, Komplettset, 3m, 12W, 230/24V DC, 3000K, 420lm/m, IP65, weiß

  • Polzahl: 2
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Hinweise: Nicht mit YourLED- und MaxLED-Strips kombinierbar.
    Nicht erweiterbar.
    Nur im ausgerollten Zustand betreiben!
  • Hersteller-Bestellzeichen: 789.05
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ H: 300∕ 0,85 cm
  • Marke: Paulmann
  • Anzahl Leuchtmittel: 131
  • Betriebsspannung: 230/24 V=
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Artikelnummer: PAUL-78905
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsgerät austauschbar
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 300 cm
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Kleinster Biegeradius: 30°
  • Zubehör: Endstück incl
  • Anzahl der LEDs pro Meter: 40
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,38*
€ 29,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,04*
€ 31,94*
€ 4,00*
ab € 23,49*
€ 33,94*
€ 8,50*
ab € 24,47*
€ 33,95*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 27,61*
€ 38,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
78890
ab € 37,08*
Ähnlich
Paulmann
78891
ab € 16,19*
Ähnlich
Paulmann
78892
ab € 21,65*
Ähnlich
Paulmann
78906
ab € 31,24*
Ähnlich
Paulmann
78907
ab € 23,34*
Ähnlich
Paulmann
78908
ab € 32,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.