Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SimpLED Strip Set, beschichtet, mit Steckertrafo, 60 LED/m, 20W 6500K, 750cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SimpLED Strip Set, beschichtet, mit Steckertrafo, 60 LED/m, 20W 6500K, 750cm
SimpLED Strip Set, beschichtet, mit Steckertrafo, 60 LED/m, 20W 6500K, 750cm
SimpLED Strip Set, beschichtet, mit Steckertrafo, 60 LED/m, 20W 6500K, 750cm
SimpLED Strip Set, beschichtet, mit Steckertrafo, 60 LED/m, 20W 6500K, 750cm
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-78976
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78976
EAN/GTIN:
     4000870789766
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

SimpLED Strip Set, beschichtet, mit Steckertrafo, 60 LED/m, 20W 6500K, 750cm

  • Farbtemperatur: 6.500 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbar: nein
  • Netzanschluss: Euro-Netzteilstecker
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 789.76
  • Gewicht: 0,467 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ H∕ T: 750∕ 0,3∕ 0,8 cm
  • Betriebsspannung: 230/12 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Steckernetzteil incl
  • Artikelnummer: PAUL-78976
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • mit Steckertrafo
  • Material: Metall
  • Eurostecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,32*
€ 27,32*
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 28,35*
€ 4,00*
ab € 21,05*
€ 28,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 28,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,63*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.