Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Rund, IP44, Ø 17.5cm, 15W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Rund, IP44, Ø 17.5cm, 15W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Rund, IP44, Ø 17.5cm, 15W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Rund, IP44, Ø 17.5cm, 15W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Rund, IP44, Ø 17.5cm, 15W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Rund, IP44, Ø 17.5cm, 15W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Rund, IP44, Ø 17.5cm, 15W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Rund, IP44, Ø 17.5cm, 15W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93049
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93049
EAN/GTIN:
     4000870930496
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Rund, IP44, Ø 17.5cm, 15W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß

  • Marke: Paulmann
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Hersteller-Bestellzeichen: 930.49
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: PAUL-93049
  • Montageart: Einbau Montage
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,97*
€ 30,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,47*
€ 33,90*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,62*
€ 34,41*
€ 8,50*
ab € 25,92*
€ 36,10*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 54,47*
€ 71,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.