Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckeneinbauleuchte NOVA MINI COIN, 3er-Set, 4W, 2700K, 310lm, schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 440
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-PAUL-93083
Hersteller:
Paulmann
Herst.-Nr.:
PAUL-93083
EAN/GTIN:
4000870930830
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
LED Deckeneinbauleuchte NOVA MINI COIN, 3er-Set, 4W, 2700K, 310lm, schwarz matt
Farbtemperatur:
2700 K
Marke:
Paulmann
Sensor Schwenkbereich:
15
Lichtstärke:
580 cd
Mittlere Lampenlebensdauer:
30000 Std.
Lichtstrom:
310 lm
Leistungsaufnahme:
4 W
IP-Schutzart:
IP23
Einbauöffnung Kreis Ø:
54 cm
Einbautiefe:
50 cm
entspricht einer Glühlampe mit Leistung von:
29 W
Gewicht:
0,385 kg
Farbwiedergabestufe:
1B
Farbwiedergabeindex:
>80 Ra
Dimmbar:
nein
Energieverbrauch:
4 kWh/1.000 h
Größe:
Ø∕ H: 6,6∕ 3 cm
Betriebsspannung:
230 V
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzklasse:
2
Leistungsfaktor: 0,49
Abgabemenge:
1 Stück
Montageart:
Einbau Montage
Produktart:
Einbauleuchte
Artikelnummer:
PAUL-93083
Größe:
Hohlraum-T: 3,5 cm
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 85 %
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 230 Volt
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Einbauleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bad-Einbauleuchte
,
Badeinbauleuchte
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
paulmann einbauleuchte led
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,51*
€ 41,51*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,71*
€ 45,10*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,23*
€ 45,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,81*
€ 47,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,49*
€ 52,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen