Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchten-Set CYMBAL COIN, IP44, starr, blendfrei, 230V , 6.8W 2700K 530lm 38°, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbauleuchten-Set CYMBAL COIN, IP44, starr, blendfrei, 230V , 6.8W 2700K 530lm 38°, Weiß matt
LED Einbauleuchten-Set CYMBAL COIN, IP44, starr, blendfrei, 230V , 6.8W 2700K 530lm 38°, Weiß matt
LED Einbauleuchten-Set CYMBAL COIN, IP44, starr, blendfrei, 230V , 6.8W 2700K 530lm 38°, Weiß matt
LED Einbauleuchten-Set CYMBAL COIN, IP44, starr, blendfrei, 230V , 6.8W 2700K 530lm 38°, Weiß matt
LED Einbauleuchten-Set CYMBAL COIN, IP44, starr, blendfrei, 230V , 6.8W 2700K 530lm 38°, Weiß matt
LED Einbauleuchten-Set CYMBAL COIN, IP44, starr, blendfrei, 230V , 6.8W 2700K 530lm 38°, Weiß matt
LED Einbauleuchten-Set CYMBAL COIN, IP44, starr, blendfrei, 230V , 6.8W 2700K 530lm 38°, Weiß matt
LED Einbauleuchten-Set CYMBAL COIN, IP44, starr, blendfrei, 230V , 6.8W 2700K 530lm 38°, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93416
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93416
EAN/GTIN:
     4000870934166
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Einbauleuchten-Set CYMBAL COIN, IP44, starr, blendfrei, 230V , 6.8W 2700K 530lm 38°, Weiß matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC, universal
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 7,7∕ 5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 160 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 934.16
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampenleistung: 6,8 W
  • Lampentyp: LED Reflektorlampen Retrofit-Modul
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 6,8 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 463 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 33 mA
  • Netzanschluss: Anschlussbox
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Artikelnummer: PAUL-93416
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • 100% Minimalistisch - Dank transparentem Material, wirkt die randlose Premium Einbauleuchte Cymbal im ausgeschalteten Zustand nahezu unsichtbar.
  • Bestückt mit einem LED Coin Modul.
  • Das zurückgesetzte Leuchtmittel sorgt für blendfreie Beleuchtung.
  • Mit IP44-Schutz geeignet für Feuchträume, Bad, Küche und dengeschützten Außenbereich.
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    RLC Müller Paladin 873 030 LED
  • Scheinleistung (VA): 7
  • Leistungsfaktor: 0,9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,25*
€ 22,25*
€ 5,95*
ab € 17,39*
€ 24,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 25,17*
€ 8,50*
ab € 18,72*
€ 26,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.