Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für SPECIAL LINE Einbauleuchten - LED Abdeckung, rund, 86mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für SPECIAL LINE Einbauleuchten - LED Abdeckung, rund, 86mm, Edelstahl
Zubehör für SPECIAL LINE Einbauleuchten - LED Abdeckung, rund, 86mm, Edelstahl
Zubehör für SPECIAL LINE Einbauleuchten - LED Abdeckung, rund, 86mm, Edelstahl
Zubehör für SPECIAL LINE Einbauleuchten - LED Abdeckung, rund, 86mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93742
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93742
EAN/GTIN:
     4000870937426
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung Bewegungsmelder
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Zubehör für SPECIAL LINE Einbauleuchten - LED Abdeckung, rund, 86mm, Edelstahl

  • Marke: Paulmann
  • Produktart: Abdeckung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Edelstahl
  • Hersteller-Bestellzeichen: 937.42
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: edelstahl
  • Größe: Ø∕ H: 8,6∕ 0,7 cm
  • Artikelnummer: PAUL-93742
  • Montageart: Montage mit Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,04*
€ 12,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,59*
€ 4,00*
ab € 10,16*
€ 14,48*
€ 8,50*
ab € 10,16*
€ 14,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93740
ab € 20,33*
Zubehör
Paulmann
93741
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.