Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93742 Abdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S48465
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93742
EAN/GTIN:
     4000870937426
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung Bewegungsmelder
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Die Deco-Kappe lässt sich super einfach mit den Einbauleuchten-Sets Special Line IP65 kombinieren: Dank Klettverschlussmontage kann man die Dekore werkzeuglos montieren und beliebig oft wechseln - ganz nach Lust und Laune.
Features:
Montageort: Wandmontage
Lieferumfang:
Abdeckung · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
0.7 cm
Farbe:
grau
Durchmesser:
8.6 cm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: paulmann einbauleuchten ip65, abdeckung bewegungsmelder, einbauleuchten paulmann, 04000870937426, Paulmann
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,04*
€ 12,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 14,44*
€ 8,50*
ab € 10,13*
€ 14,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93740
ab € 20,34*
Zubehör
Paulmann
93741
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.