Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plug&Shine Kabel IP68 mit 3 Anschlussbuchsen Schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plug&Shine Kabel IP68 mit 3 Anschlussbuchsen Schwarz, 5m
Plug&Shine Kabel IP68 mit 3 Anschlussbuchsen Schwarz, 5m
Plug&Shine Kabel IP68 mit 3 Anschlussbuchsen Schwarz, 5m
Plug&Shine Kabel IP68 mit 3 Anschlussbuchsen Schwarz, 5m
Plug&Shine Kabel IP68 mit 3 Anschlussbuchsen Schwarz, 5m
Plug&Shine Kabel IP68 mit 3 Anschlussbuchsen Schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93927
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93927
EAN/GTIN:
     4000870939277
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
Verbindungskabel Photovoltaik
Verbindungskabel Solar

Plug&Shine Kabel IP68 mit 3 Anschlussbuchsen Schwarz, 5m

  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-93927
  • Material: Kunststoff
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Kabel
  • Hersteller-Bestellzeichen: 939.27
  • Gewicht: 0,687 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: L: 500 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • IP-Schutzart: IP68
  • Abgabemenge: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: stromschienen-verbinder flexibel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,03*
€ 25,03*
€ 5,95*
ab € 19,55*
€ 26,87*
€ 4,00*
ab € 18,82*
€ 26,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 27,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,99*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.