Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar
PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar
PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar
PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar
PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar
PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar
PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar
PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar
PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar
PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94274
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94274
EAN/GTIN:
     4000870942741
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

PLUG & SHINE ZigBee LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 24V, 3.6W RGB/W 350lm 93°, dimmbar

  • Dimmbarkeit: ZigBee
  • Farbtemperatur: 3000-6500 / RGB K
  • Form Leuchte: rund
  • Ausstrahlungswinkel: 93 °
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einbautiefe: 10,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,6 cm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Paulmann
  • Zubehör: Fernbedienung excl
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Ø∕ H: 9,8∕ 9,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: schwarz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: RGBW
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Netzanschluss: Paulmann Plug & Shine Systemstecker
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Reichweite: 15 Meter
  • Schutzklasse: 3
  • Sensorik: Funk
  • Steckertyp: plug and shine
  • Auch im Set mit Anschlusskabel und Trafo erhältlich (Art.Nr. PAUL-94275).
  • Artikelnummer: PAUL-94274
  • Gewicht: 0,355 kg
  • Gewichtbelastbarkeit: 500 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.74
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 3,6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Größe: Ø: 8 cm
  • Farbe: silber
  • Montageart: Systemgebunden
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Begehbar, belastbar mit 500kg.
  • Farblichtsteuerung (RGB / warmeiß bis kaltweiß) und Dimmung per App mit ZigBee 3.0 kompatiblen Funk-Controllern / Gateway (zB. PAUL-50066) oder Smart Home Fernbedieung Gent (Art.Nr. PAUL-50067).
  • Bei Verwendung der Smart Home Fernbedieung Gent wird kein Funk-Controller benötigt.
  • Alexa und Lightify u.a. Produkte sind ZigBee sind kompatibel.
  • Funkfrequenz: 2,4 Ghz bis 2,4835 GHz.
  • Funkreichweite: 15 Meter.
  • Kombinierbar mit allen Paulmann Plug & Shine Produkten.
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, led bodeneinbauleuchte 3000 k, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,51*
€ 45,51*
€ 5,95*
ab € 35,46*
€ 47,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,83*
€ 48,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,10*
€ 49,13*
€ 4,00*
ab € 36,21*
€ 49,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.