Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte TRABIA IP44, GU10, Höhe 40cm, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte TRABIA IP44, GU10, Höhe 40cm, Holz
LED Pollerleuchte TRABIA IP44, GU10, Höhe 40cm, Holz
LED Pollerleuchte TRABIA IP44, GU10, Höhe 40cm, Holz
LED Pollerleuchte TRABIA IP44, GU10, Höhe 40cm, Holz
LED Pollerleuchte TRABIA IP44, GU10, Höhe 40cm, Holz
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94677
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94677
EAN/GTIN:
     4000870946770
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LEDs mit Stecksockel
Absperrpfosten
Blockierpoller

LED Pollerleuchte TRABIA IP44, GU10, Höhe 40cm, Holz

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Holz
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 40∕ 10 cm
  • Artikelnummer: PAUL-94677
  • Gewicht: 0,69 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • Lichtstrom: 230 lm
  • Material: Holz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Dimmbar: nein
  • Form Leuchte: eckig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,58*
€ 79,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,49*
€ 80,17*
€ 8,50*
ab € 67,02*
€ 85,68*
€ 5,95*
ab € 73,65*
€ 94,04*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 122,48*
€ 153,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.