Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Panel URAIL DECK, oval, 52 x 12cm, 230V, 13.5W 3000K, Metall, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Panel URAIL DECK, oval, 52 x 12cm, 230V, 13.5W 3000K, Metall, dimmbar, Weiß
1-Phasen LED Panel URAIL DECK, oval, 52 x 12cm, 230V, 13.5W 3000K, Metall, dimmbar, Weiß
1-Phasen LED Panel URAIL DECK, oval, 52 x 12cm, 230V, 13.5W 3000K, Metall, dimmbar, Weiß
1-Phasen LED Panel URAIL DECK, oval, 52 x 12cm, 230V, 13.5W 3000K, Metall, dimmbar, Weiß
1-Phasen LED Panel URAIL DECK, oval, 52 x 12cm, 230V, 13.5W 3000K, Metall, dimmbar, Weiß
1-Phasen LED Panel URAIL DECK, oval, 52 x 12cm, 230V, 13.5W 3000K, Metall, dimmbar, Weiß
1-Phasen LED Panel URAIL DECK, oval, 52 x 12cm, 230V, 13.5W 3000K, Metall, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-95371
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95371
EAN/GTIN:
     4000870953716
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

1-Phasen LED Panel URAIL DECK, oval, 52 x 12cm, 230V, 13.5W 3000K, Metall, dimmbar, Weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC, universal
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: B∕ H∕ T: 52∕ 5,1∕ 16,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern: Paulmann URail 500.50/-51,
    RC Busch-Jäger 6513U-102,
    RC Gira 0307 00/I02,
    RC Jung 225 T DE,
    RC Kopp 8035.0208.0 /8078,
    RC Merten MEG 5136-0000,
    RC REV Ritter 501448551,
    RL Busch-Jäger 22
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: oval
  • Gewicht: 1,491 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 953.71
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 125,7 W
  • Lampenleistung: 13,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1350 lm
  • Steckertyp: Adapter
  • Material: Metall
  • Artikelnummer: PAUL-95371
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Scheinleistung (VA): 15,41
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 106,60*
€ 106,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,95*
€ 106,84*
€ 8,50*
ab € 89,29*
€ 113,31*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 190,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.