Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Seilsystem LIGHT&EASY Stromeinspeisung, 1 Paar, max. 300W, 12V, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für Seilsystem LIGHT&EASY Stromeinspeisung, 1 Paar, max. 300W, 12V, Chrom matt
Zubehör für Seilsystem LIGHT&EASY Stromeinspeisung, 1 Paar, max. 300W, 12V, Chrom matt
Zubehör für Seilsystem LIGHT&EASY Stromeinspeisung, 1 Paar, max. 300W, 12V, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-97283
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-97283
EAN/GTIN:
     4000870972830
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v

Zubehör für Seilsystem LIGHT&EASY Stromeinspeisung, 1 Paar, max. 300W, 12V, Chrom matt

  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-97283
  • Produktart: Einspeiser
  • Material: Metall
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø∕ L∕ H∕ T: 1,2∕ 100∕ 3∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Hersteller-Bestellzeichen: 972.83
  • Farbe: chrom matt
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,78*
€ 6,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,94*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 8,06*
€ 8,50*
ab € 5,79*
€ 8,41*
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.