Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 36W, inkl 8-fach Verteiler, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 36W, inkl 8-fach Verteiler, Weiß
Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 36W, inkl 8-fach Verteiler, Weiß
Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 36W, inkl 8-fach Verteiler, Weiß
Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 36W, inkl 8-fach Verteiler, Weiß
Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 36W, inkl 8-fach Verteiler, Weiß
Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 36W, inkl 8-fach Verteiler, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99948
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99948
EAN/GTIN:
     4000870999486
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 36W, inkl 8-fach Verteiler, Weiß

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Größe: B∕ H∕ T: 8,2∕ 1,9∕ 5,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,356 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.48
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Ansteuerung per Funk durch die Clever Connect SWITCH BOWL (siehe Zubehör).
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: PAUL-99948
  • Mit bis zu 4 SWITCH BOWLs ansteuerbar.
  • Beliebig viele Leuchten bis zur angegebenen Maximallast über 8 separate Ausgänge anschließbar.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung.
  • Ausgang mit ungefährlicher 12V-Niedervolt-Gleichspannung.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 49,61*
€ 49,61*
€ 5,95*
ab € 38,48*
€ 51,49*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 39,04*
€ 51,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,09*
€ 51,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,39*
€ 52,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.