Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel CorePro LED PLT HF, 4P, GX24q-3, 15W, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel CorePro LED PLT HF, 4P, GX24q-3, 15W, 4000K
LED Leuchtmittel CorePro LED PLT HF, 4P, GX24q-3, 15W, 4000K
LED Leuchtmittel CorePro LED PLT HF, 4P, GX24q-3, 15W, 4000K
Artikel-Nr.:
     440-PH48786400
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH48786400
EAN/GTIN:
     8719514487864
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

LED Leuchtmittel CorePro LED PLT HF, 4P, GX24q-3, 15W, 4000K

  • Betrieb an EVG
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX24q-3
  • Produktart: LED Lampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 32 W
  • Farbwiedergabeindex: 82 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • EPREL Nr.: 1361425
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 20-60 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: PH48786400
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Rotierende Endkappen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 13,74*
€ 13,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,35*
€ 15,34*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 15,38*
1
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 16,28*
1 Tag
19
1
€ 5,90*
ab € 11,60*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,64*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 6,93*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,49*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,06*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 9,32*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 8,11*
Ähnlich
Philips
48782600
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.