Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Retrofit-Leuchtmittel TrueForce Urban HPL ND, IP65, E27, 42W 4000K 6000lm 360°, schaltbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Retrofit-Leuchtmittel TrueForce Urban HPL ND, IP65, E27, 42W 4000K 6000lm 360°, schaltbar, klar
LED Retrofit-Leuchtmittel TrueForce Urban HPL ND, IP65, E27, 42W 4000K 6000lm 360°, schaltbar, klar
LED Retrofit-Leuchtmittel TrueForce Urban HPL ND, IP65, E27, 42W 4000K 6000lm 360°, schaltbar, klar
Artikel-Nr.:
     440-PH63824500
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH63824500
EAN/GTIN:
     8718699638245
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Retrofit-Leuchtmittel TrueForce Urban HPL ND, IP65, E27, 42W 4000K 6000lm 360°, schaltbar, klar

  • Effizientes, langlebiges, schaltfestes LED Retrofit für Außenleuchten.
  • Umgebungstemperatur: -30 … +45 °C
  • Tc (°C): 65 °C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 50000
  • Quecksilbergehalt: 0,0 mg
  • Produktart: LED Lampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 6000 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 142 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Lampentyp: Außenleuchten-Lampe, LED Retrofit
  • Lampennennstrom: 186 mA
  • IP-Schutzart: IP65
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 125 W
  • Gewicht: 365 kg
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 403604
  • Energieverbrauch: 42 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 8,4∕ 17,8 cm
  • Brennlage: vertikal / orizontal mit IP65 Wanne h
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Artikelnummer: PH63824500
  • Klein, leicht und lichtstark. Der ideale Ersatz für HPL/HQL und SON/NAV.
  • Plug & Play ohne Umverkabelung: Für den Betrieb am KVG/VVG und den direkten Betrieb an 220-240V geeignet.
  • Äußerst effizient: 142 Lumen pro Watt!
  • IP65 Schutz gegen Nässe und Staub.
  • 360° Rundum-Direkt-Ausstrahlung.
  • Universell einsetzbar in horizontalen und vertikalen Brennlagen (horizontal nur in Leuchten mit Wanne).
  • 4kV(L-N)/ 6 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement.
  • Hoher Toleranzbereich der Umgebungstemperatur.
  • Einschaltstrom am Netz: 6,3A
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A / Netz: 30
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A / KVG-Vorschaltgerät ohne komp. Cap.: 30
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A / KVG-Vorschaltgerät mit komp. Cap.: 7
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A / Netz: 48
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A / KVG- Vorschaltgerät ohne komp. Cap.: 48
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A / KVG- Vorschaltgerät mit komp. Cap.: 11
  • EU RoHS-konform
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 54,84*
12 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 42,23*
€ 57,27*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 64,86*
€ 64,86*
3 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 52,12*
€ 66,46*
1
€ 5,95*
ab € 55,51*
€ 69,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 44,14*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 33,86*
Ähnlich
Philips
63822100
ab € 45,52*
Ähnlich
Philips
63814600
ab € 30,69*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 35,05*
Ähnlich
Philips
63826900
ab € 44,08*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.