Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ralotherm Infrarotstrahler 0170 R7s, ITT 1000W 235V-0170 R7S, zweiseitig gesockelt, regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler 0170 R7s, ITT 1000W 235V-0170 R7S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler 0170 R7s, ITT 1000W 235V-0170 R7S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler 0170 R7s, ITT 1000W 235V-0170 R7S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     440-RA24317333
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA24317333
EAN/GTIN:
     4008597173332
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel

Ralotherm Infrarotstrahler 0170 R7s, ITT 1000W 235V-0170 R7S, zweiseitig gesockelt, regelbar

  • Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Std.
  • Artikelnummer: RA24317333
  • Betriebsspannung: 235 V~
  • Größe: Ø∕ L: 1∕ 33,3 cm
  • Marke: RADIUM
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 1000 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Infrarotstrahler, Stabform mit Anschlusskabeln
  • Leistungsaufnahme: 1000 W
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 19,06*
€ 19,06*
12
€ 5,95*
ab € 16,82*
€ 20,30*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 23,47*
1
€ 5,46*
ab € 17,32*
€ 23,88*
1
€ 8,50*
ab € 17,34*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317338
ab € 20,07*
Ähnlich
Radium
24317331
ab € 10,35*
Ähnlich
Radium
24317340
ab € 20,47*
Ähnlich
Radium
24317332
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.