Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 1000W 235V-0826 S, zweiseitig gesockelt, regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 1000W 235V-0826 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 1000W 235V-0826 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 1000W 235V-0826 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     440-RA24317348
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA24317348
EAN/GTIN:
     4008597173486
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform

Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 1000W 235V-0826 S, zweiseitig gesockelt, regelbar

  • Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Std.
  • Artikelnummer: RA24317348
  • Betriebsspannung: 235 V~
  • Größe: Ø∕ L: 1∕ 35,1 cm
  • Marke: RADIUM
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 1000 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Infrarotstrahler, Stabform mit Anschlusskabeln
  • Leistungsaufnahme: 1000 W
Weitere Suchbegriffe: infrarot leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 44,45*
€ 52,15*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 55,61*
€ 55,61*
6 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 43,11*
€ 64,94*
1
€ 5,46*
ab € 50,21*
€ 65,85*
1
€ 8,50*
ab € 50,23*
€ 65,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317343
ab € 42,88*
Ähnlich
Radium
24317325
ab € 53,02*
Ähnlich
Radium
24317403
ab € 39,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.