Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT 1000W 235V-0826 S Halogen IR 1000W 235V SK15 Radium mit weissem Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ITT 1000W 235V-0826 S Halogen IR 1000W 235V SK15 Radium mit weissem Reflektor
ITT 1000W 235V-0826 S Halogen IR 1000W 235V SK15 Radium mit weissem Reflektor
ITT 1000W 235V-0826 S Halogen IR 1000W 235V SK15 Radium mit weissem Reflektor
ITT 1000W 235V-0826 S Halogen IR 1000W 235V SK15 Radium mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-12900850913546
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ITT 1000W 235V-0826 S
EAN/GTIN:
     4008597173486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

ITT 1000W 235V-0826 S Halogen IR 1000W 235V SK15
Radium mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Radium
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 351mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2350K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13195Z/98
Referenz: Philips 13713Z/98
Weitere Suchbegriffe: infrarot leuchtmittel, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Philips: 13195Z/98, Philips: 13713Z/98, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 44,45*
€ 52,15*
1
€ 8,50*
ab € 55,61*
€ 55,61*
Lager 8
10
1
€ 7,50*
ab € 43,11*
€ 64,94*
1
€ 5,46*
ab € 50,21*
€ 65,85*
1
€ 8,50*
ab € 50,23*
€ 65,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317343
ab € 42,88*
Ähnlich
Radium
24317325
ab € 53,02*
Ähnlich
Radium
24317403
ab € 39,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.