Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe HRI-T 400W/230/B/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T 230/B/E40, 400 Watt
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T 230/B/E40, 400 Watt
Artikel-Nr.:
     6012B-56867597
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416555
EAN/GTIN:
     4008597165559
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogen-Metalldampflampe HRI-T 400W/230/B/E40

Kompakte Halogenmetalldampflampe mit Quarzbrenner, klar, blaues Licht, Sockel E40. Betrieb mit Vorschaltgerät und Zündgerät.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
360 W
Lampenspannung:
110..120 V
Lichtstrom:
8700 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbtemperatur:
20000 K
Lampenlichtausbeute:
1100 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 100,00*
€ 100,00*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 88,82*
€ 101,38*
1
€ 5,46*
ab € 90,16*
€ 112,97*
1
€ 8,50*
ab € 90,41*
€ 113,28*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 93,86*
€ 117,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.