Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber zum Leuchten-Einbau, für DC LED Lampen / Strips / Module, DRIVER 200-350mA, IP20, stromkonstant, schaltbar, 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treiber zum Leuchten-Einbau, für DC LED Lampen / Strips / Module, DRIVER 200-350mA, IP20, stromkonstant, schaltbar, 60W
Treiber zum Leuchten-Einbau, für DC LED Lampen / Strips / Module, DRIVER 200-350mA, IP20, stromkonstant, schaltbar, 60W
Treiber zum Leuchten-Einbau, für DC LED Lampen / Strips / Module, DRIVER 200-350mA, IP20, stromkonstant, schaltbar, 60W
Artikel-Nr.:
     440-RAOTNA4437
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RAOTNA4437
EAN/GTIN:
     4003556012738
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

Treiber zum Leuchten-Einbau, für DC LED Lampen / Strips / Module, DRIVER 200-350mA, IP20, stromkonstant, schaltbar, 60W

  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 19,5∕ 3∕ 2,1 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 200-350 mA
  • Marke: Radium
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: RAOTNA4437
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Hersteller-Bestellzeichen: DRIVER 60W/200-350mA IP20
  • Lampenleistung: 60 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzanschluss: Schraubklemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Treiber
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Externer Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), nicht dimmbar, für innen.
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Ausgangsleistung: 23 bis 60,2 Watt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 10,64*
€ 10,64*
21 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 13,24*
48
€ 5,95*
ab € 10,80*
€ 13,34*
1
€ 8,50*
ab € 9,72*
€ 13,98*
1
€ 5,00*
ab € 10,75*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.