Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip VARDAflex PRO, IP20, 210 LED/m, 24V DC, 6W/m 3000K 600lm/m 120°, CRI95, 500cm / 1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip VARDAflex PRO, IP20, 210 LED/m, 24V DC, 6W/m 3000K 600lm/m 120°, CRI95, 500cm / 1cm
LED Strip VARDAflex PRO, IP20, 210 LED/m, 24V DC, 6W/m 3000K 600lm/m 120°, CRI95, 500cm / 1cm
Artikel-Nr.:
     440-RU-71313
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-71313
EAN/GTIN:
     4012094713137
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip VARDAflex PRO, IP20, 210 LED/m, 24V DC, 6W/m 3000K 600lm/m 120°, CRI95, 500cm / 1cm

  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Anzahl Leuchtmittel: 1050
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,PWM Pulsweitenmodulation
  • Dimmbar: nein
  • Lichtfarbe: weiß
  • Betriebsspannung: 24
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Produktart: Steckverbinder excl
  • Zubehör: Einspeiser excl
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Farbwiedergabeindex: >95 Ra
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Material: Kunststoff
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,11 cm
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 210
  • Dimmbar: ja
  • Material: Metall
  • Produktart: LED Strip
  • Zubehör: Endkappen excl
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Größe: einzelne Abschnitte-Ø: 3,3 cm
  • Selbstklebende Rückseite
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Größe: LED Abstand-L: 0,48 cm
  • Größe: min. Biegeradius-Ø: 4 cm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,52*
€ 89,40*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,47*
€ 91,47*
€ 5,95*
ab € 74,04*
€ 92,10*
€ 8,50*
ab € 79,47*
€ 98,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,89*
€ 101,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70535
ab € 2,02*
Zubehör
Rutec Licht
70536
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.