Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steuergerät KNX Aktor 12-24V Reiheneinbau mehrfarbig für VARDAflex 4x1 Kanal 4 Adressen, dynamisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Steuergerät KNX Aktor 12-24V Reiheneinbau mehrfarbig für VARDAflex 4x1 Kanal 4 Adressen, dynamisch
LED Steuergerät KNX Aktor 12-24V Reiheneinbau mehrfarbig für VARDAflex 4x1 Kanal 4 Adressen, dynamisch
Artikel-Nr.:
     440-RU-80140
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80140
EAN/GTIN:
     4012094801407
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Steuergerät KNX Aktor 12-24V Reiheneinbau mehrfarbig für VARDAflex 4x1 Kanal 4 Adressen, dynamisch

  • Betriebsspannung: 12-24 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 7,15∕ 6,75 cm
  • Marke: Rutec
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Steuergerät
  • Schutzklasse: 3
  • DIN-Schienenmontage
  • Artikelnummer: RU-80140
  • Art der Steuerung: KNX
  • Anzahl der Farbkanäle: 5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,24*
€ 257,56*
€ 5,95*
ab € 219,83*
€ 262,44*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,22*
€ 275,56*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 276,10*
€ 276,10*
€ 8,50*
ab € 239,63*
€ 283,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
86512
ab € 117,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.