Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip VARDAflex ECO PLUS REACH 15, IP20, 120 LED/m, 24V DC, 10W/m, CRi >90, 1500cm / 1cm, 4000K 860lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip VARDAflex ECO PLUS REACH 15, IP20, 120 LED/m, 24V DC, 10W/m, CRi >90, 1500cm / 1cm, 4000K 860lm/m 120°
LED Strip VARDAflex ECO PLUS REACH 15, IP20, 120 LED/m, 24V DC, 10W/m, CRi >90, 1500cm / 1cm, 4000K 860lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     440-RU-82218-V2
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-82218-V2
EAN/GTIN:
     4012094812182
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip VARDAflex ECO PLUS REACH 15, IP20, 120 LED/m, 24V DC, 10W/m, CRi >90, 1500cm / 1cm, 4000K 860lm/m 120°

  • Zubehör: Profil excl
  • Zubehör: Montagezubehör excl
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Betriebsspannung: 24
  • Netzanschluss: Systemstecker
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Marke: Rutec
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Lichtstrom: 12900 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtausbeute: 86 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtfarbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: LED Strip
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieverbrauch: 150 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90Ra).
  • Größe: L∕ B∕ H: 1500∕ 1∕ 0,16 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Anzahl Leuchtmittel: 1800
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,PWM Pulsweitenmodulation
  • Dimmbar: nein
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: RU-82218-V2
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbe: weiß
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 5 cm
  • Lebensdauer L70B50: 50.000 Stunden
  • Dimmbar: ja
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: Metall
  • Größe: LED Abstand-L: 0,83 cm
  • Größe: min. Biegedurchmesser-Ø: 4 cm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,54*
€ 358,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,83*
€ 371,58*
€ 8,50*
ab € 335,20*
€ 382,64*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 387,22*
€ 387,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 347,60*
€ 393,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,22*
€ 460,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 2,02*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70321
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
82102
ab € 2,02*
Zubehör
Rutec Licht
82103
ab € 2,04*
Zubehör
Rutec Licht
70322
ab € 2,16*
Zubehör
Rutec Licht
70511
ab € 0,72*
Zubehör
Rutec Licht
89992
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.