Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip VARDAflex ECO, CRI90, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex.LEDStrip VARDAflex ECO, CRI90, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20
Flex.LEDStrip VARDAflex ECO, CRI90, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20
Artikel-Nr.:
     440-RU-82418
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-82418
EAN/GTIN:
     4012094824185
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex.LEDStrip VARDAflex ECO, CRI90, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Selbstklebend
  • Produktart: LED Strip
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Marke: Rutec
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbtemperatur: 3700 | 4300 K
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 0,2 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 36000 Std.
  • Artikelnummer: RU-82418
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Kleinster Biegeradius: 20°
  • Zubehör: Endstück incl
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,02*
€ 42,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,00*
€ 44,77*
€ 5,95*
ab € 33,25*
€ 44,90*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 35,66*
€ 47,62*
€ 8,50*
ab € 36,33*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70428
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70424
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.