Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 82418 Flex.LEDStrip 4,8W Innen 4000K 24V 5Meter-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0568160
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     82418
EAN/GTIN:
     4012094824185
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 100 mm / 7 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 350 LED Abstand: 14,28 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 418 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 4,8 W Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h Energieeffizienzklasse: G LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 2 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,02*
€ 42,02*
€ 5,95*
ab € 32,76*
€ 43,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 43,86*
Lager 1886
6
€ 6,40*
ab € 35,61*
€ 46,99*
€ 8,50*
ab € 36,43*
€ 48,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
82100
ab € 2,02*
Zubehör
Rutec Licht
70428
ab € 2,02*
Zubehör
Rutec Licht
70424
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70324
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
82101
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
B86536
ab € 4,32*
Zubehör
Rutec Licht
70510
ab € 0,72*
Zubehör
Rutec Licht
80494
ab € 50,60*
Zubehör
Rutec Licht
89992
ab € 1,57*
Zubehör
Rutec Licht
70328
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.