Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Strip VARDAflex ECO, IP66, 70 LED/m, 24V, 4.8W/m, CRi >90, 500cm / 0.92cm + Halterungen, 2700K 379lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Strip VARDAflex ECO, IP66, 70 LED/m, 24V, 4.8W/m, CRi >90, 500cm / 0.92cm + Halterungen, 2700K 379lm/m 120°
Outdoor LED Strip VARDAflex ECO, IP66, 70 LED/m, 24V, 4.8W/m, CRi >90, 500cm / 0.92cm + Halterungen, 2700K 379lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     440-RU-82567
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-82567
EAN/GTIN:
     4012094825670
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Outdoor LED Strip VARDAflex ECO, IP66, 70 LED/m, 24V, 4.8W/m, CRi >90, 500cm / 0.92cm + Halterungen, 2700K 379lm/m 120°

  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90Ra).
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,PWM Pulsweitenmodulation
  • Schutzklasse: 3
  • Betriebsspannung: 24
  • Netzanschluss: offenes Kabelende, 2-polig
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 36000 Std.
  • Lichtstrom: 1850 lm
  • Lichtausbeute: 78,95 lm/W
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,92∕ 0,44 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Anzahl Leuchtmittel: 350
  • Lichtfarbe: weiß
  • Produktart: Vollsilikonierter LED Stripe
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Material: Kunststoff
  • Lebensdauer L70B50: 36.000 Stunden
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 10 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Material: Metall
  • Größe: LED Abstand-L: 1,43 cm
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Größe: min. Biegedurchmesser-Ø: 4 cm
  • Zubehör: Montagezubehör excl
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 70,86*
€ 70,86*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,97*
€ 74,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,81*
€ 74,46*
€ 8,50*
ab € 61,71*
€ 76,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,58*
€ 79,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70591
ab € 6,17*
Zubehör
Rutec Licht
B70590
ab € 10,83*
Zubehör
Rutec Licht
70590
ab € 6,10*
Zubehör
Rutec Licht
80474
ab € 27,93*
Zubehör
Rutec Licht
88569
ab € 1,10*
Zubehör
Rutec Licht
89992
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.