Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM TRIPLE, CRI80, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM TRIPLE, CRI80, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20
Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM TRIPLE, CRI80, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20
Artikel-Nr.:
     440-RU-84118
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-84118
EAN/GTIN:
     4012094841182
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM TRIPLE, CRI80, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20

  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,14 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 3700 | 4300 K
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: LED Strip
  • Selbstklebend
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-84118
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: Rutec
  • Zubehör: Endstück incl
  • Kleinster Biegeradius: 20°
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 224
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 71,69*
€ 93,11*
€ 5,95*
ab € 77,44*
€ 95,90*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,41*
€ 97,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,98*
€ 101,60*
€ 8,50*
ab € 84,61*
€ 104,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.