Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter, 350mA, 1W-8W, 3-36V, 100-240V AC, Schraubanschluss, statisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter, 350mA, 1W-8W, 3-36V, 100-240V AC, Schraubanschluss, statisch
LED Konverter, 350mA, 1W-8W, 3-36V, 100-240V AC, Schraubanschluss, statisch
Artikel-Nr.:
     440-RU-85444
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-85444
EAN/GTIN:
     4012094084442
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Konverter, 350mA, 1W-8W, 3-36V, 100-240V AC, Schraubanschluss, statisch

  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Kunststoff
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Konverter
  • Betriebsspannung: 3-36
  • Marke: Rutec
  • Leistungsaufnahme: 1-8 W
  • Artikelnummer: RU-85444
  • Geeignet für Konstantstrom
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennstrom: 350 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 4,5∕ 2,6 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,38*
€ 16,38*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 11,70*
€ 17,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 17,62*
€ 8,50*
ab € 14,36*
€ 20,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.