Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter, 350mA, 8W-10.5W, 230V AC, dimmbar mit Phasenabschnitt, statisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter, 350mA, 8W-10.5W, 230V AC, dimmbar mit Phasenabschnitt, statisch
LED Konverter, 350mA, 8W-10.5W, 230V AC, dimmbar mit Phasenabschnitt, statisch
Artikel-Nr.:
     440-RU-85446
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-85446
EAN/GTIN:
     4012094854465
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Konverter, 350mA, 8W-10.5W, 230V AC, dimmbar mit Phasenabschnitt, statisch

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Produktart: Konverter
  • Nennstrom: 350 mA
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 8-10,5 W
  • IP-Schutzart: IP64
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 6,6∕ 2,7 cm
  • Betriebsspannung: 23-30 V
  • Marke: Rutec
  • Geeignet für Konstantstrom
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: RU-85446
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,40*
€ 28,40*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 20,03*
€ 28,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,08*
€ 29,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 29,73*
€ 8,50*
ab € 24,76*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.