Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät, 24V, 200W, IP67, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät, 24V, 200W, IP67, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch
LED-Netzgerät, 24V, 200W, IP67, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch
Artikel-Nr.:
     440-RU-85455
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-85455
EAN/GTIN:
     4012094854557
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED-Netzgerät, 24V, 200W, IP67, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch

  • Material: Metall
  • Leistungsaufnahme: 200 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 20,5∕ 8,05∕ 3,4 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Marke: Rutec
  • Schutzklasse: 1
  • Geeignet für Konstantspannung
  • Nennstrom: 8300 mA
  • Produktart: Netzgerät
  • Artikelnummer: RU-85455
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 71,47*
€ 93,08*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 77,99*
€ 96,72*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 83,28*
€ 103,31*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,07*
€ 107,07*
€ 8,50*
ab € 93,00*
€ 114,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.