Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät, 24V, 400W, IP67, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät, 24V, 400W, IP67, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch
LED-Netzgerät, 24V, 400W, IP67, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch
Artikel-Nr.:
     440-RU-85457
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-85457
EAN/GTIN:
     4012094854571
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED-Netzgerät, 24V, 400W, IP67, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch

  • Material: Metall
  • Leistungsaufnahme: 400 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 10∕ 3,86 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Marke: Rutec
  • Schutzklasse: 1
  • Geeignet für Konstantspannung
  • Nennstrom: 16670 mA
  • Produktart: Netzgerät
  • Artikelnummer: RU-85457
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,99*
€ 157,24*
€ 5,95*
ab € 134,67*
€ 163,08*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 169,15*
€ 169,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,90*
€ 171,00*
€ 8,50*
ab € 147,05*
€ 176,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.