Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät 24V, 100-300W, IP67, 220-240V AC, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät 24V, 100-300W, IP67, 220-240V AC, dimmbar
LED Netzgerät 24V, 100-300W, IP67, 220-240V AC, dimmbar
LED Netzgerät 24V, 100-300W, IP67, 220-240V AC, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-RU-85481
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-85481
EAN/GTIN:
     4012094854816
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED Netzgerät 24V, 100-300W, IP67, 220-240V AC, dimmbar

  • Marke: Rutec
  • Dimmbarkeit: DMX, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Material: Metall
  • Leistungsaufnahme: 100 | 300 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 27∕ 9,8∕ 3,85 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Artikelnummer: RU-85481
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 4166 | 12500 mA
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schutzklasse: 1
  • dynamisch
  • Geeignet für Konstantspannung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 175,51*
€ 211,99*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 214,03*
€ 214,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,85*
€ 218,35*
€ 8,50*
ab € 186,68*
€ 225,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 194,95*
€ 237,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
85483
ab € 145,24*
Ähnlich
Rutec Licht
85458
ab € 353,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.