Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip VARDAflex QUANTUM PLUS, IP20, 64 LED/m, 24V DC, 11.5W /m, CRI 80, 500cm / 1cm, 4000K 1870lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip VARDAflex QUANTUM PLUS, IP20, 64 LED/m, 24V DC, 11.5W /m, CRI 80, 500cm / 1cm, 4000K 1870lm/m 120°
LED Strip VARDAflex QUANTUM PLUS, IP20, 64 LED/m, 24V DC, 11.5W /m, CRI 80, 500cm / 1cm, 4000K 1870lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     440-RU-86328
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-86328
EAN/GTIN:
     4012094863283
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip VARDAflex QUANTUM PLUS, IP20, 64 LED/m, 24V DC, 11.5W /m, CRI 80, 500cm / 1cm, 4000K 1870lm/m 120°

  • Anzahl Leuchtmittel: 320
  • Produktart: LED Strip
  • Lichtfarbe: weiß
  • Material: Kunststoff
  • Betriebsspannung: 24
  • Langlebig und wartungsfrei.
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 67000 Std.
  • Lichtstrom: 9350 lm
  • Lichtausbeute: 162,6 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 57,5 W
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Energieverbrauch: 64 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 15 cm
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,18 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,PWM Pulsweitenmodulation
  • Dimmbar: nein
  • Netzanschluss: offenes Kabelende, 2-polig
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Artikelnummer: RU-86328
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lebensdauer L70B50: 67.000 Stunden
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 12,5 cm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: Metall
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Größe: LED Abstand-L: 1,56 cm
  • Größe: min. Biegedurchmesser-Ø: 3 cm
  • Zubehör: Direktverbinder excl
  • Zubehör: Einspeiser excl
  • Zubehör: Montagezubehör excl
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 62,16*
€ 62,16*
€ 5,95*
ab € 51,92*
€ 67,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,44*
€ 67,83*
€ 8,50*
ab € 54,12*
€ 69,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,78*
€ 70,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 2,02*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
82102
ab € 2,02*
Zubehör
Rutec Licht
70511
ab € 0,72*
Zubehör
Rutec Licht
80473
ab € 38,26*
Zubehör
Rutec Licht
89992
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.