Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Strip VARDAflex QUANTUM PLUS, IP65, 64 LED/m, 24V DC, 11.5W/m 3000K 1688lm/m 120°, 500cm / 1.18cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Strip VARDAflex QUANTUM PLUS, IP65, 64 LED/m, 24V DC, 11.5W/m 3000K 1688lm/m 120°, 500cm / 1.18cm
Outdoor LED Strip VARDAflex QUANTUM PLUS, IP65, 64 LED/m, 24V DC, 11.5W/m 3000K 1688lm/m 120°, 500cm / 1.18cm
Artikel-Nr.:
     440-RU-86445
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-86445
EAN/GTIN:
     4012094864457
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Outdoor LED Strip VARDAflex QUANTUM PLUS, IP65, 64 LED/m, 24V DC, 11.5W/m 3000K 1688lm/m 120°, 500cm / 1.18cm

  • Anzahl Leuchtmittel: 320
  • Produktart: Vollsilikonierter LED Stripe
  • Langlebig und wartungsfrei.
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 24
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Netzanschluss: Systemstecker
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 67000 Std.
  • Lichtstrom: 8440 lm
  • Lichtausbeute: 146,78 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 57,5 W
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Energieverbrauch: 64 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 15 cm
  • Artikelnummer: RU-86445
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,18∕ 0,57 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,PWM Pulsweitenmodulation
  • Dimmbar: nein
  • Material: Kunststoff
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Einspeiser incl
  • Lebensdauer L70B50: 67.000 Stunden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 12,5 cm
  • Material: Metall
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Größe: LED Abstand-L: 1,56 cm
  • Zubehör: Endkappen incl
  • Größe: min. Biegedurchmesser-Ø: 3 cm
  • Zubehör: Halteklammern incl
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Zubehör: Direktverbinder excl
  • Zubehör: Montagezubehör excl
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 103,38*
€ 103,38*
€ 5,95*
ab € 86,16*
€ 107,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,02*
€ 108,30*
€ 8,50*
ab € 89,79*
€ 111,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,52*
€ 114,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
88569
ab € 1,08*
Zubehör
Rutec Licht
89992
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.