Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Strip VARDAflex STANDARD REACH25, IP67, 60 LED/m, 24V, 4W/m 3000K 389lm/m 120°, dimmbar, 500cm / 1.2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Strip VARDAflex STANDARD REACH25, IP67, 60 LED/m, 24V, 4W/m 3000K 389lm/m 120°, dimmbar, 500cm / 1.2cm
Outdoor LED Strip VARDAflex STANDARD REACH25, IP67, 60 LED/m, 24V, 4W/m 3000K 389lm/m 120°, dimmbar, 500cm / 1.2cm
Artikel-Nr.:
     440-RU-86550
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-86550
EAN/GTIN:
     4012094865508
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Outdoor LED Strip VARDAflex STANDARD REACH25, IP67, 60 LED/m, 24V, 4W/m 3000K 389lm/m 120°, dimmbar, 500cm / 1.2cm

  • Größe: L∕ B∕ H: 2500∕ 1,2∕ 0,6 cm
  • Betriebsspannung: 24
  • Netzanschluss: offenes Kabelende mit Systemstecker (inkl.)
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Lichtfarbe: weiß
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Marke: Rutec
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 69000 Std.
  • Lichtstrom: 9725 lm
  • Lichtausbeute: 97,25 lm/W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Anzahl Leuchtmittel: 1500
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,PWM Pulsweitenmodulation
  • Produktart: Vollsilikonierter LED Stripe
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Leistungsaufnahme: 100 W
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 100 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 15 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Material: Metall
  • Zubehör: Endstück incl
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 10 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Halteklammern incl
  • Größe: LED Abstand-L: 1,67 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Größe: min. Biegedurchmesser-Ø: 12 cm
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Zubehör: Silikongel excl
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 270,72*
€ 318,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,20*
€ 321,64*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 325,83*
€ 325,83*
€ 8,50*
ab € 282,36*
€ 331,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,52*
€ 341,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80474
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.