Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8cm, mit Sprengring, ohne Fassung, 30° schwenkbar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8cm, mit Sprengring, ohne Fassung, 30° schwenkbar, chrom
Stahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8cm, mit Sprengring, ohne Fassung, 30° schwenkbar, chrom
Artikel-Nr.:
     440-RU-R55054
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-R55054
EAN/GTIN:
     4012094550541
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Stahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8cm, mit Sprengring, ohne Fassung, 30° schwenkbar, chrom

  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK00 Keine Stoßfestigkeit
  • Maximale Lampenwattage: 50
  • Schutzklasse: 2
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Stahl
  • Farbe: Chrom
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lampentyp: MR16 Reflektorlampe (GU10, 230V, Ø 5cm, max. 50W) / GX5.3 (Ø 5cm, max. 50W) / LED Modul (Ø 5cm, max. 10W)
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Sprengring incl
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Marke: Rutec
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 13 cm
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +100 °C
  • Artikelnummer: RU-R55054
  • ohne Reflektor
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK00 Joule
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: Außen-Ø: 8,9 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Fassung excl
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Lichtaustritt direkt
  • Zubehör: Zugentlastung excl
  • Systemleistung: 50W
  • schwenkbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,68*
€ 4,68*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 6,03*
€ 8,50*
ab € 4,11*
€ 6,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
55004
ab € 0,46*
Zubehör
Rutec Licht
88816
ab € 12,83*
Zubehör
Rutec Licht
55003
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.