Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch
Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch
Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch
Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch
Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch
Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch
Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch
Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch
Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch
Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch
Artikel-Nr.:
     440-STE-3388ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-3388ZW
EAN/GTIN:
     8712746161335
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte REFLEXION Ø 30cm, Höhe 19,5cm, 1xE27, IP20, oval, dimmbar, schwarz, rauch

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,35 kg
  • Farbe: rauchfarben
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220/230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: STE-3388ZW
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 30∕ 19,5 cm
  • Marke: Steinhauer
  • Material: Metall
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 12∕ 2,5 cm
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 63,00*
€ 63,00*
€ 8,50*
ab € 56,95*
€ 68,73*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49233
ab € 4,94*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49252
ab € 6,11*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48628
ab € 2,27*
Zubehör
SIGOR Licht
600031
ab € 4,45*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48693
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.