Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP 80/500 SLIM, Multi LED Konverter 80W nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MP 80/500 SLIM, Multi LED Konverter 80W nicht dimmbar
MP 80/500 SLIM, Multi LED Konverter 80W nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-TCI-122214I
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-122214I
EAN/GTIN:
     8010703332201
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

MP 80/500 SLIM, Multi LED Konverter 80W nicht dimmbar

  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produktart: Konverter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Marke: TCI
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 28∕ 3∕ 2,1 cm
  • Konstantstrom: 350-500 mA
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 2
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Konstantstrom wählbar
  • Artikelnummer: TCI-122214I
  • Montageart: Aufbau Montage
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,13*
€ 33,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,24*
€ 40,75*
€ 8,50*
ab € 29,42*
€ 40,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.