Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC 75W 12V VPS LP, LED Netzgerät, 12V, 75W, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC 75W 12V VPS LP, LED Netzgerät, 12V, 75W, nicht dimmbar
DC 75W 12V VPS LP, LED Netzgerät, 12V, 75W, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-TCI-127904
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127904
EAN/GTIN:
     8010703374201
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 75w

DC 75W 12V VPS LP, LED Netzgerät, 12V, 75W, nicht dimmbar

  • Marke: TCI
  • Konstantspannung sekundär 12V DC.
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,31 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 18,38∕ 6,1∕ 2,85 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: TCI-127904
  • Schutzklasse: 2
  • Bei Versorgungsspannung AC/DC tauglich.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Flickerfrei.
  • Geeignet für nicht dimmbare LED Strips.
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Weitere Suchbegriffe: led treiber, tci led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,50*
€ 31,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,54*
€ 39,02*
€ 8,50*
ab € 27,98*
€ 39,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,98*
€ 44,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.