Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC 70W 24V DALI SLIM, LED Netzgerät 24V, 70W, DALI dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC 70W 24V DALI SLIM, LED Netzgerät 24V, 70W, DALI dimmbar
DC 70W 24V DALI SLIM, LED Netzgerät 24V, 70W, DALI dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-TCI-127960
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127960
EAN/GTIN:
     8010703323483
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 70w

DC 70W 24V DALI SLIM, LED Netzgerät 24V, 70W, DALI dimmbar

  • Marke: TCI
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Flickerfrei.
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Aufbau Montage
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,215 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 36∕ 3∕ 2,1 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Potentiometer excl
  • Artikelnummer: TCI-127960
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,75*
€ 46,75*
€ 8,50*
ab € 41,36*
€ 56,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,89*
€ 56,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 43,84*
€ 59,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.