Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter BULL 9W 250mA HPFU, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter BULL 9W 250mA HPFU, nicht dimmbar
LED Konverter BULL 9W 250mA HPFU, nicht dimmbar
LED Konverter BULL 9W 250mA HPFU, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-TCI-141132
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-141132
EAN/GTIN:
     8010703879812
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tci led treiber

LED Konverter BULL 9W 250mA HPFU, nicht dimmbar

  • Gehäusetemperatur: 80°C
  • Umgebungstemperatur: -25°- +55 °C
  • Produktart: Konverter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Nennstrom: 250 mA
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4,7 cm
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: TCI-141132
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 6,8∕ 4,16∕ 2,2 cm
  • Marke: TCI
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Flickerfrei
  • Mit Überlastungsschutz.
  • Mit Überspannungsschutz.
  • Mit Überhitzungsschutz.
  • Mit Kurzschlussschutz.
  • Der Treiber kann mit einem Schlitz für Schrauben gesichert werden.
  • Eingangs- und Ausgangsklemmen auf derselben Seite (Drahtquerschnitt bis zum 2,5mm² / AWG13).
  • Lieferung mit Klemmabdeckung und Kabelhalter.
  • Einzelklemmblock für Primar- und Sekundärkreise.
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,25*
€ 10,25*
€ 8,50*
ab € 9,23*
€ 13,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TCI
TCI-141131
ab € 9,20*
Ähnlich
TCI
TCI-141133
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.