Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 40 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 40 x 60 cm
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 40 x 60 cm
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 40 x 60 cm
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 40 x 60 cm
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 40 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     4400-23838100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23838100
EAN/GTIN:
     4008838278437
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 40 x 60 cm

Die praktische Badematte Indoor & Outdoor ergänzt die Badezimmer-Einrichtung um ein funktionelles Element bei Dusche und Badewanne.

Die Badezimmermatte vermittelt ein sicheres Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. Die Unterseite der Fußmatte ist rutschhemmend ausgestattet und bietet bequeme Sicherheit. Ideal eignet sich die zuverlässige Matte auch als Bodenrost für die Sauna und den Poolbereich.

Gefertigt ist das geniale Bade-Rost aus hochwertigem, massivem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1700 g
Bruttogewicht:
1720 g
Länge Einzelartikel:
60 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
natur
Material:
Bambus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
119
4
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 19,28*
Lager 4400
119
1
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 20,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,14*
€ 44,50*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.