Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschsystem Softwater Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschsystem Softwater Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Softwater Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Softwater Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Softwater Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Softwater Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Softwater Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Softwater Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
Artikel-Nr.:
     4400-25313100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25313100
EAN/GTIN:
     4008838360750
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Wandanschlussbogen
duschpaneel edelstahl

WENKO Duschsystem Softwater Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen

Verwandeln Sie die Duschkabine in ein entspannendes und funktionales Wellness-Paradies mit dem Duschsystem Softwater von WENKO in Schwarz! Das System bringt alle Elemente mit, die aus der Dusche eine kleine Oase im heimischen Badezimmer machen.

Das Duschsystem besteht aus einer hochwertigen Duschstange aus rostfreiem Edelstahl, einem Regenduschkopf (Ø 26), einer Handbrause (Ø 13), einem Duschschlauch und einem Brausegleiter. Die Kopfbrause erzeugt mit 416 integrierten Düsen mikrofeines Wasser, das die Duschroutine zu einem entspannenden Erlebnis macht. Mit 3 Funktionen überzeugt die Handbrause mit ihren 324 Düsen, die ebenfalls über die Micro-Softwater-Funktion verfügt und sich per Knopfdruck auf Softwater oder Intensive Water umstellen lässt.

Die individuell wählbare Kombination garantiert eine wohltuende und effektive Reinigung. Dabei sind Regenduschkopf und Handbrause besonders spritzwasserarm und leise in der Funktion. Der Wechsel zwischen Kopf- und Handbrause erfolgt per Push-Umsteller aus Messing.

Die Duschköpfe bestehen aus stabilem Kunststoff (ABS) und sind durch Noppen an den Düsen leicht zu reinigen. Etwaige Kalkablagerungen können einfach mit den Fingern abgerieben werden. An einem verstellbaren Brausegleiter kann der Duschkopf auf die gewünschte Höhe geschoben werden. Angeschlossen wird ein Duschschlauch (150 cm), der mit hochwertigem Kunststoff ummantelt, knickfest und langlebig ist.

Das Duschsystem Softwater von WENKO in Schwarz wird an zwei Wandhaltern aus Metall mit Schrauben und Dübeln, die im Lieferumfang enthalten sind, an der Wand befestigt. Ganz einfach kann das System an eine bestehende Armatur oder einen Wandanschlussbogen angeschlossen werden. Zudem ist die Duschstange höhenverstellbar von 75 bis 120 cm, sodass die Regendusche individuell passend platziert werden kann. Das System ist für Duschen mit Durchlauferhitzer geeignet.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 120 cm
Nettogewicht: 1111 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1111 g
Bruttogewicht:
1951 g
Länge Einzelartikel:
120 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Abstand der Wandhalter ist ca. 73 cm
Weitere Suchbegriffe: duschpaneel, Duschsystem;Duschsystem ohne Armatur;Duschsystem Regendusche;Duschsystem Schwarz;Regendusche Wandhalterung;Duschset Schwarz;Duschset Regendusche;Duschset ohne Armatur;Duschset Edelstahl;Dusche Zubehör;Regenduschkopf;Handbrause;Duschkopf;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 92,79*
€ 128,15*
Lager 4400
15
1
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 137,47*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.