Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschsystem Cuadro Schwarz matt, mit Regendusche und Handbrause


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschsystem Cuadro Schwarz matt, mit Regendusche und Handbrause
WENKO Duschsystem Cuadro Schwarz matt, mit Regendusche und Handbrause
WENKO Duschsystem Cuadro Schwarz matt, mit Regendusche und Handbrause
WENKO Duschsystem Cuadro Schwarz matt, mit Regendusche und Handbrause
WENKO Duschsystem Cuadro Schwarz matt, mit Regendusche und Handbrause
WENKO Duschsystem Cuadro Schwarz matt, mit Regendusche und Handbrause
WENKO Duschsystem Cuadro Schwarz matt, mit Regendusche und Handbrause
Artikel-Nr.:
     4400-25486100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25486100
EAN/GTIN:
     4008838399101
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Duschpaneel

WENKO Duschsystem Cuadro Schwarz matt, mit Regendusche und Handbrause

Die nächste Renovierung steht an? Dann verpassen Sie Ihrer Duschkabine doch gleich ein Upgrade mit dem Duschsystem Cuadro von WENKO! Das moderne Duschsystem wird an die bestehende Armatur oder den Wandanschlussbogen angeschlossen und bringt mit seinem eckigen Design in Schwarz ein modernes Ambiente ins Badezimmer.

Soll die alte Duscheinrichtung ausgestaucht werden, ist das Duschsystem Cuadro eine ideale Lösung, denn die beiden Wandhalterungen aus stabilem Kunststoff (ABS) lassen sich universell anbringen. So können bestehende Bohrlöcher ganz einfach verdeckt werden. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

An der Edelstahl-Duschstange (Ø 22 mm x 101 cm) ist der luxuriöse Regenduschkopf (ABS) befestigt, der für pure Entspannung sorgt. Mit (B x T): 20 x 20 cm Größe lässt die Überkopfbrause großzügig Wasser auf Sie herabregnen. Auch die eckige Handbrause mit (B x T): 6,4 x 8,7 cm verfügt über eine Regen-Funktion, die für eine sanfte Reinigung sorgt und komfortabel am Duschkopfhalter eingehängt werden kann.

Die langlebigen Duschköpfe sind mit Noppen für eine einfache Kalkreinigung ausgestattet. Mit einem Messing-Umsteller wechseln Sie schnell zwischen den beiden Brausen. Der Edelstahl-Duschschlauch ist verfügt über einen druckstabilen Innenschlauch, ist belastbar, dehnbar und knickfest. Natürlich ist das System auch für Durchlauferhitzer geeignet.

Das Duschsystem Cuadro von WENKO besticht durch sein eckiges Design in der Trendfarbe Schwarz - so wird Ihr Badezimmer im Handumdrehen zum modernen Wohlfühlort. Passend zur dunklen Dusche bietet das WENKO-Sortiment unter anderem Duschregale und Ablagen für die individuelle Ausstattung.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 101 cm
Nettogewicht: 1450 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1450 g
Bruttogewicht:
2069 g
Länge Einzelartikel:
101 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Duschsystem, Handbrause, duschpaneel edelstahl, handbrause, Duschsystem;Duschstange;Regendusche;Set;Duschkopf;Regen-duschkopf;Dusche;Wanne;komplett;ohne Armatur;schwarz;matt;Edelstahl;mit Brause;100 cm;Duschen;eckig;quadratisch;Bad;Badezimmer;Edelstahl;modern;Renovierung;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 62,30*
Lager 4400
30
1
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 65,66*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.