Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Raumspartrockner, für Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Raumspartrockner, für Heizkörper
Maximex Raumspartrockner, für Heizkörper
Maximex Raumspartrockner, für Heizkörper
Maximex Raumspartrockner, für Heizkörper
Maximex Raumspartrockner, für Heizkörper
Maximex Raumspartrockner, für Heizkörper
Maximex Raumspartrockner, für Heizkörper
Artikel-Nr.:
     4400-3704500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     3704500
EAN/GTIN:
     4008838086810
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter

Maximex Raumspartrockner, für Heizkörper

Mit dem variablen Raumspar-Trockner kann z.B. der Platz vor dem Heizkörper und damit dessen Energie optimal zum Trocknen genutzt werden. Er kann ebenso im Badezimmer oder auf dem Balkon als Trockenmöglichkeit mit Wandbefestigung eingesetzt werden.

Seitlich ausziehbar von 58 bis 108 cm erreicht der Trockner eine Trockenlänge von bis zu 4,15 m. Durch seinen breiten Stangenabstand ist er auch zum Aufhängen von dickerer Wäsche geeignet. Nach dem Gebrauch kann er platzsparend heruntergeklappt werden.

Für den Einsatz an Flachheizkörper sind im Lieferumfang spezielle Halterungen enthalten.

Material: Stange: Aluminium, Halterung: Kunststoff (ABS)
Farbe: Stange: Aluminium, Halterung: Weiß
Maße B/H/T: 58-108 cm x 18 cm x 20,5 cm
Nettogewicht: 642 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
650 g
Bruttogewicht:
730 g
Länge Einzelartikel:
20,5 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
58-108 cm
Farbe:
Stange: Aluminium, Halterung: Weiß
Material:
Stange: Aluminium, Halterung: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wäscheleine, Wäschetrockner, Wäsche, Wäsche trocknen, Heizkörpertrockner, Heizkörper, Heizung, Trockner, Wäscheständer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 18,13*
Lager 4400
26
1
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 21,25*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.