Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Schuhdehner 6er Set, einfach Schuh anfeuchten und einspannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Schuhdehner 6er Set, einfach Schuh anfeuchten und einspannen
Maximex Schuhdehner 6er Set, einfach Schuh anfeuchten und einspannen
Maximex Schuhdehner 6er Set, einfach Schuh anfeuchten und einspannen
Maximex Schuhdehner 6er Set, einfach Schuh anfeuchten und einspannen
Maximex Schuhdehner 6er Set, einfach Schuh anfeuchten und einspannen
Maximex Schuhdehner 6er Set, einfach Schuh anfeuchten und einspannen
Maximex Schuhdehner 6er Set, einfach Schuh anfeuchten und einspannen
Artikel-Nr.:
     4400-71460800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71460800
EAN/GTIN:
     4008069051922
Suchbegriffe:
Schuhdehner
Schuhputzset
schuhputzset

Maximex Schuhdehner 6er Set, einfach Schuh anfeuchten und einspannen

Wenn der Schuh mal wieder drückt, sollten Sie die Schuhdehner von Maximex zur Hand haben. Egal, ob Sie neue Schuhe einlaufen möchten oder Ihre Lieblingspaare etwas zu eng geworden sind – diese roten Helfer sind die perfekte Lösung.

Einfach den Schuh oder Stiefel an der Druckstelle etwas anfeuchten, Schuhdehner einspannen und auf die gewünschte Weite von 7,3 bis 10,5 cm einstellen. Die justierbare Mechanik des Schuhweiters ermöglicht eine sanfte Dehnung des Schuhmaterials, ohne dabei unschöne Verformungen zu hinterlassen. Schon gibt der Schuh nach und weitet sich um die entscheidenden Millimeter. Ideal für Damenschuhe, bietet dieser Schuhspanner eine einfache Lösung für unangenehmes Schuhwerk und die Möglichkeit, die individuelle Passform zu optimieren.

Mit diesem Schuhdehner haben Sie nicht nur das ideale Werkzeug zur Hand, sondern auch die Gewissheit, dass Ihre Schuhe stets den besten Tragekomfort bieten. Sie erhalten 3 Paar – die kleine Investition für große Bequemlichkeit.

Material: Kunststoffteile: ABS, Metallteile: verzinktes Metall
Farbe: Kunststoffteile: Rot, Metallteile: Grau
Maße B/H/T: 7,3 - 10,5 cm x 2,5 cm x 5,4 cm
Nettogewicht: 156 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
156 g
Bruttogewicht:
328 g
Länge Einzelartikel:
5,4 cm
Höhe Einzelartikel:
2,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,3 - 10,5 cm
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoffteile: ABS, Metallteile: verzinktes Metall
Weitere Suchbegriffe: schuhdehner;schuhweiter;schuhe weiten;bequeme schuhe;schuhe einspannen;lederschuhe weiten;schuhe selber weiten;enge schuhe weiten;schuhe dehnen;schuhe formen;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.